KONTANTVENTIL FR-ZEWSCZMES02-D6 Trykkavlastningsventil 1 tomme 278 Psi bronse | AD2KJQ 3PZR3/13722-0278

CASH VALVE FR-ZEWSCZMES02-D6 trykkavlastningsventil 1 tomme 278 psi bronse

På lager
Vare: AD2KJQ Modell: FR-ZEWSCZMES02-D6Kryssref.: 3PZR3/13722-0278

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj Tilbake Trykk. Avlastningsventil
Body MaterialBronse
SkivematerialeRustfritt stål
Fabrikkinnstilt trykk278 psi
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeFNPT
Total høyde10 1 / 3 "
Total lengde6.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range175 til 380 psi
SetematerialeMonel
FjærmaterialeRustfritt stål
Temp. Område40 grader til 450 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.916
Skipets høyde (cm)33.78
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeSkivematerialeFabrikkinnstilt trykkTemp. OmrådeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
KONTANTVENTIL 8374-0200 Trykkavlastningsventil 1 tomme 200 Psi bronse | AD2KEK 3PZC5 8374-0200BronseMetal200 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 567 NOK
KONTANTVENTIL 8374-0400 Trykkavlastningsventil 1 tomme 400 Psi bronse | AD2KEL 3PZC6 8374-0400BronseMetal400 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 567 NOK
KONTANTVENTIL 8374-0100 Trykkavlastningsventil 1 tomme 100 Psi bronse | AD2KEM 3PZC7 8374-0100BronseMetal100 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 567 NOK
KONTANTVENTIL 8374-0050 Trykkavlastningsventil 1 tomme 50 Psi bronse | AD2KEN 3PZC8 8374-0050BronseMetal50 psi40 grader til 450 grader F1"1"9.75 "4.5 "15 840 NOK
KONTANTVENTIL 8342-0200 Trykkavlastningsventil 1/2 tomme 200 Psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200BronseMetal200 psi40 grader til 450 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "7 790 NOK
KONTANTVENTIL 8342-0050 Trykkavlastningsventil 1/2 tomme 50psi bronse | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050BronseMetal50 psi40 grader til 450 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "7 790 NOK
KONTANTVENTIL 8342-0400 Trykkavlastningsventil 1/2 tomme 400 Psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400BronseMetal400 psi40 grader til 450 grader F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "7 696 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE FR-ZEWSCZMES02-D6 trykkavlastningsventil 1 tomme 278 psi bronse
32 884 NOK / enhet