CAROL C1302.41.01 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYP 20LA24

CAROL C1302.41.01 Multiconductor Braid Shield-kabel

På lager
Vare: AF6VYP Modell: C1302.41.01Kryssreferanse: 20LA24

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlertrådskabel med flettet skjerm
Dirigentstørrelse20AWG
JakkefargeSvart
Jakke materialeGummi
Lengde100ft.
Nominell utenfor dia.0.27 "
Antall ledere2
Skjermet / uskjermetSkjermet
Temp. Område-4 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3445
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8544493080

Produktdetaljer:

    • Solid / strandet (strandet)

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeSakJakke materialeLengdeNominell utenfor dia.Antall lederePris
CAROL C1302.41.01 Kabelmikrofon 20/2 1000Ft Svart | AB4LKA 1YPY4 C1302.41.01Mikrofonkommunikasjon CableCarolprene Gummi1000ft.0.27 "213 440 NOK
CAROL C1304.41.01 Kabelkommunikasjon 20/3 1000Ft Svart | AB4LKB 1YPY5 C1304.41.01Kommunikasjon og kontrollkommunikasjon CableCarolprene Gummi1000ft.0.285 "314 068 NOK
CAROL C1304.41.01 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYQ 20LA25 C1304.41.01-Flertrådskabel med flettet skjermGummi100ft.0.285 "34 574 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL C1302.41.01 Multiconductor Braid Shield-kabel
3 847 NOK / enhet