Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5133737 Rørstropp 2 hull 3/4 tommer Pvc | AD7QVJ 4FYT6

CANTEX 5133737 Rørstropp 2 hull 3/4 tomme Pvc

På lager
Vare: AD7QVJ Modell: 5133737Kryssreferanse: 4FYT6
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
21NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørstropp
Finishnone
Lengde2.3 "
MaterialePVC
Nominell ledning / rør3 / 4 "
UnderkategoriLedningsstropper
Bredde0.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
CANTEX 5133736 Rørstropp 2 hull 1/2 tomme Pvc | AD7QVH 4FYT5 51337361.9 "5"18NOK
CANTEX 5133738 Rørstropp 2 hull 1 tomme Pvc | AD7QVK 4FYT7 51337382.5 "0.6 "25NOK
CANTEX 5133733 Rørstropp 2 hull 1 1/4 tommer Pvc | AD7QVL 4FYT8 51337333.1 "0.7 "26NOK
CANTEX 5133734 Rørstropp 2 hull 1 1/2 tomme Pvc | AD7QVM 4FYT9 51337343.4 "0.7 "30NOK
CANTEX 5133739 Rørstropp 2 hull 2 ​​1/2 tomme Pvc | AD7QVP 4FYU2 51337395.6 "1"80NOK
CANTEX 5133740 Rørstropp 2 hull 3 tommer Pvc | AD7QVQ 4FYU3 51337406.3 "1"145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5133737 Rørstropp 2 hull 3/4 tomme Pvc
21NOK / enhet