Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CANTEX 5133345 Deksel Værbestandig 2-bånds tosidig veksel | AD7QXL 4FYZ1

CANTEX 5133345 Deksel værbestandig 2-delt dupleks-veksel

På lager
Vare: AD7QXL Modell: 5133345Kryssreferanse: 4FYZ1
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
380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVærbestandig deksel
FARGEgrå
DekkmaterialePVC
Dybde1.35 "
PakningsmaterialePolymer / tredjepart
Høyde1 1 / 16 "
LokkstilSelvlukkende
MaterialePVC
MonteringsboksPVC-bokser
MonteringsorienteringVertikal
Antall gjenger2
typenVærbestandig
Bredde5.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdePakningsmaterialeHøydeAntall gjengerBreddePris
CANTEX 5133362 Deksel Værbestandig 1 Gang Fs Blank Pvc | AD7QXJ 4FYY8 5133362grå0.3 "Armasel Ensolite (R) IR423"12.9 "122NOK
CANTEX 5133410 Deksel Værbestandig 2 Gang Fs Blank Pvc | AD7QXK 4FYY9 5133410grå0.4 "Armasel Ensolite (R) IR424"24.75 "205NOK
CANTEX 5133337 Deksel Værbestandig Toggle 2 Gang Pvc | AD7QXM 4FYZ2 5133337grå1.35 "Polymer / tredjepart1.25 "25.2 "383NOK
CANTEX 5133352 Deksel Værbestandig 1 Gang Fs Duplex Pvc | AD7QXN 4FYZ3 5133352grå0.95 "Polymer / tredjepart1"12.9 "392NOK
CANTEX 5133348 Deksel Værbestandig 1 Gang Fs Gfci Pvc | AD7QXP 4FYZ4 5133348grå0.95 "Polymer / tredjepart1"12.9 "295NOK
CANTEX 5133361 Deksel Værbestandig 1 Gang Fs Switch Pvc | AD7QXQ 4FYZ5 5133361grå0.95 "Polymer / tredjepart1"12.9 "318NOK
CANTEX 5133347 Deksel Værbestandig 2 Gang Dobbel Duplex Pvc | AD7QXR 4FYZ6 5133347grå0.85 "Polymer / tredjepart1"24.85 "426NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CANTEX 5133345 Deksel værbestandig 2-delt dupleks-veksel
380NOK / enhet