CALDWELL S-6 Pipe Grab Stål 1000 Lbs. | AE4XVX 5NVY3

CALDWELL S-6 Pipe Grab Stål 1000 Lbs.

På lager
Vare: AE4XVX Modell: S-6Kryssref: 5NVY3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe Grab
Kausjonsåpningshøyde1-7 / 8 "
Kausjonsåpningsbredde1-5 / 16 "
Kapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Materiale over kausjonsåpningen1 / 2 "
Total høyde17 "
Samlet bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)31.12
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)32.39
HS kode8431390080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utvendig diameter på røret (6-5/8")

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMaterialeTotal høydeSamlet breddePris
CALDWELL C-3 Pipe Grab Støpejern 450 Lbs. | AE4XVM 5NVX4 C-3450 lb.Cast Iron10 "5"9 020 NOK
CALDWELL C-4 Pipe Grab Støpejern 600 Lbs. | AE4XVN 5NVX5 C-4600 lb.Cast Iron14 "8"9 122 NOK
CALDWELL C-6 Pipe Grab Støpejern 1000 Lbs. | AE4XVP 5NVX6 C-61000 lb.Cast Iron17 "11 "10 134 NOK
CALDWELL C-8 Pipe Grab Støpejern 1400 Lbs. | AE4XVQ 5NVX7 C-81400 lb.Cast Iron22 "13 "11 797 NOK
CALDWELL C-10 Pipe Grab Støpejern 2000 Lbs. | AE4XVR 5NVX8 C-102000 lb.Cast Iron27 "15 "15 566 NOK
CALDWELL C-12 Pipe Grab Støpejern 2500 Lbs. | AE4XVT 5NVX9 C-122500 lb.Cast Iron32 "18 "24 510 NOK
CALDWELL C-14 Pipe Grab Støpejern 3500 Lbs. | AE4XVU 5NVY0 C-143500 lb.Cast Iron38 "22 "43 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL S-6 Pipe Grab Stål 1000 Lbs.
10 134 NOK / enhet