CALDWELL K90-2-10/24 bærbar portalkran 4000lb Maks høyde 10 fot | AD3RRG 40M946

CALDWELL K90-2-10/24 bærbar portalkran 4000lb Maks høyde 10 fot

Vare: AD3RRG Modell: K90-2-10/24Kryssreferanse: 40M946
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

102 398 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar portalkran
Justerbare trinn12 "
Caster materialeStål
Type hjul(4) Sving
trinserStålhjul
FARGEGul
FinishMalt gul
HøydejusteringJusterbar høyde
Jeg bredde på stråleflens5.5 "
Jeg stråler høyde15 "
Innvendig bredde22 '6 "
Lastekapasitet4000 lb.
MaterialeStål
Maks. Jeg stråler høyde10ft.
Min. Jeg stråler høyde6 '11 "
typenKraftig, justerbar høyde, stål
Brukbar I Beam Span Max.22 fot 6 "
Hjuldiameter8"
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1126.8
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)731.52
Skipets bredde (cm)228.6
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterJeg bredde på stråleflensJeg stråler høydeHjulbreddeInnvendig breddeLastekapasitetMaks. Jeg stråler høydeMin. Jeg stråler høydePris
CALDWELL K90-1-7/10 bærbar portalkran 2000lb Maks høyde 7 fot | AD3RNZ 40M892 K90-1-7 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 lb.7ft.4 '11 "84 224 NOK
RFQ
CALDWELL K90-1-7/12 bærbar portalkran 2000lb Maks høyde 7 fot | AD3RPA 40M893 K90-1-7 / 126"4"8"2"12 '4 "2000 lb.7ft.4 '11 "85 083 NOK
RFQ
CALDWELL K90-1-7/14 bærbar portalkran 2000lb Maks høyde 7 fot | AD3RPB 40M894 K90-1-7 / 146"4"8"2"14.3ft.2000 lb.7ft.4 '11 "79 947 NOK
RFQ
CALDWELL K90-1-7/16 bærbar portalkran 2000lb Maks høyde 7 fot | AD3RPC 40M895 K90-1-7 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 lb.7ft.4 '11 "89 593 NOK
RFQ
CALDWELL K90-1-7/20 bærbar portalkran 2000lb Maks høyde 7 fot | AD3RPD 40M896 K90-1-7 / 208"4.66 "10 "3"18 '6 "2000 lb.7ft.5 '5 "81 518 NOK
RFQ
CALDWELL K90-1-7/24 bærbar portalkran 2000lb Maks høyde 7 fot | AD3RPE 40M897 K90-1-7 / 248"5.25 "12 "3"22 '6 "2000 lb.7ft.5 '5 "82 495 NOK
RFQ
CALDWELL K90-1-9/10 bærbar portalkran 2000lb Maks høyde 9 fot | AD3RPF 40M898 K90-1-9 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 lb.9ft.5 '11 "82 895 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL K90-2-10/24 bærbar portalkran 4000lb Maks høyde 10 fot
102 398 NOK / enhet