CALDWELL H90-3-16/20 bærbar portalkran 6000lb Maks høyde 16 fot | AD3RKU 40M818

CALDWELL H90-3-16/20 Bærbar portalkran 6000 lb Maks høyde 16 fot

Vare: AD3RKU Modell: H90-3-16/20Kryssreferanse: 40M818
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

168 219 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar portalkran
Caster materialeStål
Type hjul(4) Sving
trinserStålhjul
FARGEGul
FinishMalt gul
HøydejusteringFast høyde
Jeg bredde på stråleflens5.5 "
Jeg stråler høyde15 "
Innvendig bredde18 '6 "
Lastekapasitet6000 lb.
MaterialeStål
Maks. Jeg stråler høyde16ft.
Min. Jeg stråler høyde16ft.
typenKraftig, fast høyde, stål
Brukbar I Beam Span Max.18 fot 6 "
Hjuldiameter8"
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1102.5
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)609.6
Skipets bredde (cm)228.6
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrukbar I Beam Span Max.FinishJeg bredde på stråleflensHjuldiameterHjulbreddeJeg stråler høydeInnvendig breddeLastekapasitetPris
CALDWELL H90-1-10 / 10 Bærbar portalkran 2000 kg Maks høyde 10 fot | AD3RGT 40M747 H90-1-10 / 1010 fot 4 "Mal gul3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb.51 607 NOK
RFQ
CALDWELL H90-1-10/12 bærbar portalkran 2000 lb maks høyde 10 fot | AD3RGU 40M748 H90-1-10 / 1212 fot 4 "Malt gul4"6"2"8"12 '4 "2000 lb.52 151 NOK
RFQ
CALDWELL H90-1-10 / 14 Bærbar portalkran 2000 kg Maks høyde 10 fot | AD3RGV 40M749 H90-1-10 / 1414 fot 4 "Malt gul4"6"2"8"14 '4 "2000 lb.56 191 NOK
RFQ
CALDWELL H90-1-10 / 16 Bærbar portalkran 2000 lb Maks høyde 10 fot | AD3RGW 40M750 H90-1-10 / 1616 fot 4 "Malt gul4.66 "6"2"10 "16 '4 "2000 lb.60 245 NOK
RFQ
CALDWELL H90-1-10 / 20 Bærbar portalkran 2000 lb Maks høyde 10 fot | AD3RGX 40M751 H90-1-10 / 2018 fot 6 "Malt gul4.66 "6"2"10 "18 '6 "2000 lb.61 108 NOK
RFQ
CALDWELL H90-1-10/24 bærbar portalkran 2000lb Maks høyde 10 fot | AD3RGY 40M752 H90-1-10 / 2422 fot 6 "Malt gul5.25 "6"2"12 "22 '6 "2000 lb.75 644 NOK
RFQ
CALDWELL H90-1-12/10 bærbar portalkran 2000lb Maks høyde 12 fot | AD3RGZ 40M753 H90-1-12 / 1010 fot 4 "Malt gul3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb.61 583 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL H90-3-16/20 Bærbar portalkran 6000 lb Maks høyde 16 fot
168 219 NOK / enhet