CALDWELL BLG-4.25 Barrier Grab 8500 Lb 23-1/2 Inch W | AG4ZLZ 35JE78

CALDWELL BLG-4.25 Barrier Grab 8500 Lb 23-1/2 tomme W

På lager
Vare: AG4ZLZ Modell: BLG-4.25Kryssref: 35JE78

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

129 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarriere Grab
Kausjonsåpningshøyde6-34 / 64 "
Kausjonsåpningsbredde5-1 / 2 "
Kausjonsbredde1"
Kapasitet8500 lb.
Takhøyde26-3/4" to 42-13/64"
Materiale over kausjonsåpningen1-29 / 32 "
Total lengde39 7 / 64 "
Samlet bredde23.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 288.9
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290

Produktdetaljer:

    • Betongbarrierebredde (6 "til 12" øverst på barrieren)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
CALDWELL BLG-7.25 Barrier Grab 14500 Lb 23-1/2 Inch W | AG4ZMA 35JE79 BLG-7.2514500 lb.154 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL BLG-4.25 Barrier Grab 8500 Lb 23-1/2 tomme W
129 226 NOK / enhet