CALDWELL A360-5-18/16 Jib Crane Base Montert 10000 Lb 16 Fot | AD3RBY 40M636

CALDWELL A360-5-18/16 Jib Crane Base Montert 10000 Lb 16 fot

Vare: AD3RBY Modell: A360-5-18/16Kryssreferanse: 40M636
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

494 999 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjib Crane
Kapasitet5 tonn.
AnleggSveiset stål
FinishMalt gul
Flensbredde9"
Høyde under spennvidde (ft.)18
Løft rekkevidde0 til 216 "
Mastdiameter (in.)24
MonteringstypeBasemontert
DriftsmodusHåndbok
Rekkevidde16 ft.
Span16 ft
Svingbar vinkel360 grader
typenBasemontert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2664
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)548.64
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode7326908595
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFlensbreddeHøyde under spennvidde (ft.)Løft rekkeviddeMastdiameter (in.)RekkeviddeSpanPris
CALDWELL A360-2-8/8 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 8 fot | AD3QWU 40M516 A360-2-8/82 tonn.5.75 "80 til 96 "148 ft.8 ft.120 623 NOK
RFQ
CALDWELL A360-2-8/10 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 10 fot | AD3QWV 40M517 A360-2-8/102 tonn.6.5 "80 til 96 "1410 ft.10 ft.98 704 NOK
RFQ
CALDWELL A360-2-8/12 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 12 Fot | AD3QWW 40M518 A360-2-8/122 tonn.6.5 "80 til 96 "1612 ft.12 ft.118 546 NOK
RFQ
CALDWELL A360-2-8/14 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 14 fot | AD3QWX 40M519 A360-2-8/142 tonn.7"80 til 96 "1614 ft.14 ft159 203 NOK
RFQ
CALDWELL A360-2-8/16 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 16 fot | AD3QWY 40M520 A360-2-8/162 tonn.7.5 "80 til 96 "1616 ft.16 ft191 235 NOK
RFQ
CALDWELL A360-2-10/8 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 8 fot | AD3QWZ 40M521 A360-2-10/82 tonn.5.75 "100 til 120 "148 ft.8 ft.121 388 NOK
RFQ
CALDWELL A360-2-10/10 Jib Crane Base Montert 4000 Lb 10 fot | AD3QXA 40M522 A360-2-10/102 tonn.6.5 "100 til 120 "1410 ft.10 ft.121 388 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALDWELL A360-5-18/16 Jib Crane Base Montert 10000 Lb 16 fot
494 999 NOK / enhet