Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S640CLCN00 stiv nippel 316 rustfritt stål 2-57/64 tommer Lengde 316 rustfritt stål | AH6XYJ 36LL29

CALBRITE S640CLCN00 stiv nippel 316 rustfritt stål 2-57/64 tommers lengde 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AH6XYJ Modell: S640CLCN00Kryssreferanse: 36LL29

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv brystvorte
Monteringsmateriale316 rustfritt stål
MonteringstypeBrystvorte
Total lengde2 57 / 64 "
Handelsstørrelse4"
typenGjenget IMC, stiv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.783
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)17.15
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialeTotal lengdeHandelsstørrelsePris
CALBRITE S405CLCN00 stiv nippel 304 rustfritt stål 1-7/64 tommers lengde 304 rustfritt stål | AH6XXQ 36LL12 S405CLCN00304 rustfritt stål1 7 / 64 "1 / 2 "199NOK
CALBRITE S407CLCN00 stiv nippelgjenge 304 rustfritt stål 1-3/8 tommers lengde | AH6XXR 36LL13 S407CLCN00304 rustfritt stål1.375 "3 / 4 "256NOK
CALBRITE S410CLCN00 stiv nippelgjenge 304 rustfritt stål 1-1/2 tomme lengde | AH6XXT 36LL14 S410CLCN00304 rustfritt stål1.5 "1"330NOK
CALBRITE S412CLCN00 stiv nippelgjenge 304 rustfritt stål 1-5/8 tommers lengde | AH6XXU 36LL15 S412CLCN00304 rustfritt stål1.625 "1.25 "480NOK
CALBRITE S415CLCN00 stiv nippelgjenge 304 rustfritt stål 1-3/4 tommers lengde | AH6XXV 36LL16 S415CLCN00304 rustfritt stål1.75 "1.5 "568NOK
CALBRITE S420CLCN00 stiv nippelgjenge 304 rustfritt stål 2-3/64 tommers lengde | AH6XXW 36LL17 S420CLCN00304 rustfritt stål2 3 / 64 "2"816NOK
CALBRITE S425CLCN00 stiv nippelgjenge 304 rustfritt stål 2-1/2 tommers lengde | AH6XXX 36LL18 S425CLCN00304 rustfritt stål2.5 "2.5 "1 443 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S640CLCN00 stiv nippel 316 rustfritt stål 2-57/64 tommers lengde 316 rustfritt stål
4 099 NOK / enhet