Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S60500FW15 Skiveskjerm 1/2 til 1-1/2 tomme 316 rustfritt stål | AH6XXE 36LL02

CALBRITE S60500FW15 skiveskjerm 1/2 til 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AH6XXE Modell: S60500FW15Kryssreferanse: 36LL02
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
82NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Rørstørrelse1/2" to 1-1/2"
Materiale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
CALBRITE S60200FW10 Skiveskjerm 1/4 til 1 tomme 316 rustfritt stål | AH6XXA 36LK97 S60200FW101/4 "til 1"50NOK
CALBRITE S60200FW12 skiveskjerm 1/4 til 1-1/4 tommer 316 rustfritt stål | AH6XXB 36LK98 S60200FW121/4" to 1-1/4"44NOK
CALBRITE S60300FW12 Skiveskjerm 3/8 til 1-1/4 tommer 316 rustfritt stål | AH6XXC 36LK99 S60300FW123/8" to 1-1/4"50NOK
CALBRITE S60300FW15 Skiveskjerm 3/8 til 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål | AH6XXD 36LL01 S60300FW153/8" to 1-1/2"81NOK
CALBRITE S60300FW10 Skjermskiver, 3/8 x 1-1/4 tommer Handelsstørrelse, 1.25 OD, 316 rustfritt stål | CL2LZL S60300FW10-25NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S60500FW15 skiveskjerm 1/2 til 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål
82NOK / enhet