Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CALBRITE S60500FC90-kontakt 90 grader 1/2in. Innvendig isolasjon | AH6XUA 36LK28

CALBRITE S60500FC90-kontakt 90 grader 1/2in. Innvendig isolasjon

På lager
Vare: AH6XUA Modell: S60500FC90Kryssref: 36LK28

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
Rørstørrelse1 / 2 "
IsolertJa
IsolasjonstypeIntern
Materiale316 rustfritt stål
NPT-størrelse1 / 2 "
Underkategorialbuene

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
CALBRITE S60700FC90-kontakt 90 grader 3/4in. Innvendig isolasjon | AH6XUB 36LK29 S60700FC903 / 4 "1 830 NOK
CALBRITE S61000FC90-kontakt 90 grader 1 tommer. Innvendig isolasjon | AH6XUC 36LK30 S61000FC901"2 738 NOK
CALBRITE S61200FC90-kontakt 90 grader 1-1/4 tomme intern isolasjon | AH6XUD 36LK31 S61200FC901.25 "3 570 NOK
CALBRITE S61500FC90-kontakt 90 grader 1-1/2 tomme intern isolasjon | AH6XUE 36LK32 S61500FC901.5 "5 174 NOK
CALBRITE S62000FC90-kontakt 90 grader 2 tommer. Innvendig isolasjon | AH6XUF 36LK33 S62000FC902"6 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S60500FC90-kontakt 90 grader 1/2in. Innvendig isolasjon
1 522 NOK / enhet