CALBRITE S41510CT00 stiv rørledning 10 fot 1-1/2 tomme 304 rustfritt stål | AH6XYP 36LL34

CALBRITE S41510CT00 stiv ledning 10 fot 1-1/2 tomme 304 rustfritt stål

Vare: AH6XYP Modell: S41510CT00Kryssreferanse: 36LL34
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 705 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConduit
Inne i Dia.1-39 / 64 "
Nominell utenfor dia.1-29 / 32 "
Handelsstørrelse1.5 "
Veggtykkelse29 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)314.96
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Metallrørstil: Rør
    • Metallisk rørledningstype: Stiv
    • Rørmateriale: 304 rustfritt stål
    • Rør nominell lengde: 10 fot.
    • Spesielle funksjoner: Standard NPT-tråder tillater problemfri installasjon, inkluderer (1) kobling

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Nominell utenfor dia.HandelsstørrelseVeggtykkelsePris
CALBRITE S40510CT00 stiv rørledning 10 fot 1/2 tomme 304 rustfritt stål | AH6XYK 36LL30 S40510CT005 / 8 "27 / 32 "1 / 2 "7 / 64 "3 748 NOK
RFQ
CALBRITE S40710CT00 stiv rørledning 10 fot 3/4 tommer 304 rustfritt stål | AH6XYL 36LL31 S40710CT0053 / 64 "1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "4 497 NOK
RFQ
CALBRITE S41010CT00 stiv rørledning 10 fot 1 tomme 304 rustfritt stål | AH6XYM 36LL32 S41010CT001-3 / 64 "1-5 / 16 "1"11 / 32 "6 336 NOK
RFQ
CALBRITE S41210CT00 stiv rørledning 10 fot 1-1/4 tomme 304 rustfritt stål | AH6XYN 36LL33 S41210CT001.375 "1-21 / 32 "1.25 "13 / 32 "9 313 NOK
RFQ
CALBRITE S42010CT00 stiv rørledning 10 fot 2 tommer 304 rustfritt stål | AH6XYQ 36LL35 S42010CT002-1 / 16 "2.375 "2"5 / 32 "12 793 NOK
RFQ
CALBRITE S42510CT00 stiv rørledning 10 fot 2-1/2 tomme 304 rustfritt stål | AH6XYR 36LL36 S42510CT002-15 / 32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "17 978 NOK
RFQ
CALBRITE S43010CT00 stiv rørledning 10 fot 3 tommer 304 rustfritt stål | AH6XYT 36LL37 S43010CT003-1 / 6 "3.5 "3"7 / 32 "29 070 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S41510CT00 stiv ledning 10 fot 1-1/2 tomme 304 rustfritt stål
9 705 NOK / enhet