CALBRITE S40312TR00 Gjengestag, 304 rustfritt stål, 3/8 X 12 fot. | AH6YDX 36LM74

CALBRITE S40312TR00 gjenget stang, 304 rustfritt stål, 3/8 X 12 fot.

Vare: AH6YDX Modell: S40312TR00Kryssreferanse: 36LM74
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 639 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Grunnleggende materialeRustfritt stål
FARGESølv
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Finishpolert
Klasse304
Total lengde12ft.
Rockwell HardnessB95 til 32
System for målinginch
Temp. Område-250 grader. til 1700 grader.
Strekkfasthet100,000 til 150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Strekkgrense65,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)375.92
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CALBRITE S40312TR00 gjenget stang, 304 rustfritt stål, 3/8 X 12 fot.
1 639 NOK / enhet