Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGLDR1 Electrical Box Installation Attachment | AF2ACM 6PFR1

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGLDR1 Electrical Box Installation Attachment

På lager
Vare: AF2ACM Model: TSGLDR1Kryssreferanse: 6PFR1
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInstallasjonsvedlegg
FARGESølv
FunksjonDesigned To Simplify The Installation Of Electrical Boxes And Allows For Final Adjustment On The Jobsite
MaterialeStål
Hevet høyde4"
UnderkategoriMonteringstilbehør
typenElektrisk boks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8302416080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Characteristics: Installers Can Attach One Or More Electrical Boxes To The Telescopic Screw Gun Bracket (TSGB). Once Attached, The Installer Can Easily Adjust The Box Location And The Width Of The TSGB Between The Studs. It Allows Closer Installation Of Multiple Boxes Bet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGLDR1 Electrical Box Installation Attachment
58NOK / enhet