Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGB24 Monteringsbrakett Justerbar 17 Til 26 In | AC2KRA 2KXB1

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGB24 monteringsbrakett justerbar 17 til 26 tommer

På lager
Vare: AC2KRA Modell: TSGB24Kryssreferanse: 2KXB1
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
154NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksen monteringsbrakett
FARGESølv
FunksjonMonteres en eller flere 1-1 / 2 eller 2-1 / 8 "dype bokser mellom tre- eller metallnagler
Lengde17 "til 26"
MaterialeStål
UnderkategoriMonteringstilbehør
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kan monteres på ansiktet eller innsiden av tappen

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
CADDY INDUSTRIAL SALES TSGB16 Monteringsbrakett Justerbar 11 Til 18 In | AC2KQZ 2KXA9 TSGB1611 "til 18"110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGB24 monteringsbrakett justerbar 17 til 26 tommer
154NOK / enhet