CADDY INDUSTRIAL SALG RPS50H6EG Rørstøtteblokk 10-3/8 x 5 x 6 In | AB3FEG 1RVH6

CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG Pipe Support Block 10-3/8 x 5 x 6 In

På lager
Vare: AB3FEG Modell: RPS50H6EGKryssreferanse: 1RVH6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørstøtteblokk
Høyde6"
Lengde10.375 "
MaterialePolyetylen lukket celle skum og elektro-galvanisert stål
Maks. Laste50 lb.
MetalldetekterbarJa
typenPyramid
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.83
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Støtter rør, ledning, kabelbrett og utstyr på tak og under hevede rør, beskytter taket mens det absorberer støt og vibrasjoner

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaterialeMaks. LasteMetalldetekterbartypenPris
CADDY INDUSTRIAL SALG PPRPS25H4 Rørstøtteblokk 1/2 til 1 tomme 25 Lb Maks | AA9FKF 1CWH4 PPRPS25H43.625 "4"Ikke-metallisk25 lb.NeiPyramid 25401NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG PPRPS25H6 Rørstøtteblokk 1/2 til 1 tomme 25 Lb Maks | AA9FKG 1CWH5 PPRPS25H65.625 "4"Ikke-metallisk25 lb.NeiPyramid 25468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG Pipe Support Block 10-3/8 x 5 x 6 In
1 044 NOK / enhet