Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 Pipe Support Block 1/2 To 1 Inch 25 Lb Max | AA9FKG 1CWH5

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 Rørstøtteblokk 1/2 til 1 tomme 25 Lb Maks

På lager
Vare: AA9FKG Modell: PPRPS25H6Kryssreferanse: 1CWH5

Få tak i det April 26, Fredag
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
468NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørstøtteblokk
Høyde5.625 "
Lengde4"
MaterialeIkke-metallisk
Maks. Laste25 lb.
MetalldetekterbarNei
Rørstørrelse1/2 til 1 "
typenPyramid 25
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For å støtte takrør og fordele belastningen jevnt og beskytte takmembranen

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaterialeMaks. LasteMetalldetekterbartypenPris
CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H4 Pipe Support Block 1/2 To 1 Inch 25 Lb Max | AA9FKF 1CWH4 PPRPS25H43.625 "4"Ikke-metallisk25 lb.NeiPyramid 25401NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG Pipe Support Block 10-3/8 x 5 x 6 In | AB3FEG 1RVH6 RPS50H6EG6"10.375 "Polyetylen lukket celle skum og elektro-galvanisert stål50 lb.JaPyramid1 044 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 Rørstøtteblokk 1/2 til 1 tomme 25 Lb Maks
468NOK / enhet