Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES RIGD0125S4 Strut Pipe Clamp Size 1 1/4 In | AB3FGH 1RVT1

CADDY INDUSTRIAL SALES RIGD0125S4 Strut Pipe Clamp Størrelse 1 1/4 In

På lager
Vare: AB3FGH Modell: RIGD0125S4Kryssreferanse: 1RVT1

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrut Pipe Clamp
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Laste600 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1-1 / 4 "
Stangstørrelse1.66 "
Trådstørrelse1.66
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 14 gauge skrue

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseTrådstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALG RIGD0050EG Strut Pipe Clamp Størrelse 1/2 In | AB3FDX 1RVG5 RIGD0050EGElektro-galvanisert stål400 lb.1 / 2 "0.84 "0.8449NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG RIGD0075EG Strut Pipe Clamp Størrelse 3/4 In | AB3FDY 1RVG6 RIGD0075EGElektro-galvanisert stål600 lb.3 / 4 "1.05 "1.0560NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG RIGD0100EG Strut Pipe Clamp Størrelse 1 In | AB3FDZ 1RVG7 RIGD0100EGElektro-galvanisert stål600 lb.1"1.315 "1.31569NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG RIGD0125EG Strut Pipe Clamp Størrelse 1 1/4 In | AB3FEA 1RVG8 RIGD0125EGElektro-galvanisert stål600 lb.1-1 / 4 "1.66 "1.6667NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG RIGD0150EG Strut Pipe Clamp Størrelse 1 1/2 In | AB3FEB 1RVG9 RIGD0150EGElektro-galvanisert stål800 lb.1-1 / 2 "1.9 "1.9087NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG RIGD0200EG Strut Pipe Clamp Størrelse 2 In | AB3FEC 1RVH1 RIGD0200EGElektro-galvanisert stål800 lb.2"2.375 "2.37586NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG RIGD0250EG Strut Pipe Clamp Størrelse 2 1/2 In | AB3FED 1RVH2 RIGD0250EGElektro-galvanisert stål800 lb.2-1 / 2 "2.875 "2.87592NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES RIGD0125S4 Strut Pipe Clamp Størrelse 1 1/4 In
137NOK / enhet