Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALG RIGD0150EG Strut Pipe Clamp Størrelse 1 1/2 In | AB3FEB 1RVG9

CADDY INDUSTRIAL SALES RIGD0150EG Strut Pipe Clamp Størrelse 1 1/2 In

På lager
Vare: AB3FEB Modell: RIGD0150EGKryssreferanse: 1RVG9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrut Pipe Clamp
MaterialeElektro-galvanisert stål
Maks. Laste800 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1-1 / 2 "
Stangstørrelse1.9 "
Trådstørrelse1.90
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 12 stropper

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseTrådstørrelsePris
CADDY INDUSTRIAL SALG RIGD0050EG Strut Pipe Clamp Størrelse 1/2 In | AB3FDX 1RVG5 RIGD0050EGElektro-galvanisert stål400 lb.1 / 2 "0.84 "0.8449NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG RIGD0075EG Strut Pipe Clamp Størrelse 3/4 In | AB3FDY 1RVG6 RIGD0075EGElektro-galvanisert stål600 lb.3 / 4 "1.05 "1.0560NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG RIGD0100EG Strut Pipe Clamp Størrelse 1 In | AB3FDZ 1RVG7 RIGD0100EGElektro-galvanisert stål600 lb.1"1.315 "1.31569NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG RIGD0125EG Strut Pipe Clamp Størrelse 1 1/4 In | AB3FEA 1RVG8 RIGD0125EGElektro-galvanisert stål600 lb.1-1 / 4 "1.66 "1.6667NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG RIGD0200EG Strut Pipe Clamp Størrelse 2 In | AB3FEC 1RVH1 RIGD0200EGElektro-galvanisert stål800 lb.2"2.375 "2.37586NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG RIGD0250EG Strut Pipe Clamp Størrelse 2 1/2 In | AB3FED 1RVH2 RIGD0250EGElektro-galvanisert stål800 lb.2-1 / 2 "2.875 "2.87592NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG RIGD0300EG Strut Pipe Clamp Størrelse 3 In | AB3FEE 1RVH3 RIGD0300EGElektro-galvanisert stål800 lb.3"3.5 "3.5115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES RIGD0150EG Strut Pipe Clamp Størrelse 1 1/2 In
87NOK / enhet