Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALG 4550075PL Split Ring Henger 3/4 Inch 180 Lb Max Load | AA9FJB 1CWE4

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550075PL delt ringhenger 3/4 tomme 180 Lb maks belastning

På lager
Vare: AA9FJB Modell: 4550075PLKryssreferanse: 1CWE4
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit ringhenger
Lengde1.75 "
MaterialeSvart smidig jern
Maks. Laste180 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse3 / 4 "
Stangstørrelse3 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenSplit ringhenger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908530
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av stasjonære, ikke-isolerte rørledninger

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStangstørrelseTrådstørrelsetypenPris
CADDY INDUSTRIAL SALG 4550050PL Split Ring Henger 1/2 Inch 180 Lb Max Load | AA9FJA 1CWE3 4550050PL-1.5 "Svart smidig jern180 lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Split ringhenger62NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4550100PL Delt Ringhenger 1 Tommer 180 Lb Maks belastning | AA9FJC 1CWE5 4550100PL-2"Svart smidig jern180 lb.1"3 / 8 "3 / 8 "Split ringhenger58NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4550125PL Split Ring Henger 1 1/4 Inch 180 Lb Max | AA9FJD 1CWE6 4550125PL-2.375 "Svart smidig jern180 lb.1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "Split ringhenger87NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4550150PL Split Ring Henger 1 1/2 Inch 180 Lb Max | AA9FJE 1CWE7 4550150PL-2.625 "Svart smidig jern180 lb.1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Split ringhenger96NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4550200PL Delt Ringhenger 2 Tommer 180 Lb Maks belastning | AA9FJF 1CWE8 4550200PL-3.125 "Svart smidig jern180 lb.2"3 / 8 "3 / 8 "Split ringhenger106NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4550050EG Split Ring Henger Størrelse 1/2 In | AB3FCR 1RVD4 4550050EG3 / 8 "1.5 "Elektrogalvanisert smidig jern180 lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Stå av54NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 4550075EG Split Ring Henger Størrelse 3/4 In | AB3FCT 1RVD5 4550075EG7 / 16 "1.75 "Elektrogalvanisert smidig jern180 lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "Stå av99NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550075PL delt ringhenger 3/4 tomme 180 Lb maks belastning
53NOK / enhet