Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES 389013 Superklip Tube And Pipe Clamp Størrelse 2 In | AB3FBM 1RVA4

CADDY INDUSTRIAL SALES 389013 Superklip rør- og rørklemme størrelse 2 tommer

På lager
Vare: AB3FBM Modell: 389013Kryssreferanse: 1RVA4
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRør- og rørklemme
Lengde3 3 / 32 "
MaterialeIkke-metallisk
Maks. Laste105 lb.
MetalldetekterbarNei
Tube Size2"
typenSuperklipp
Bredde25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Copper Tube Size 2 "

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. LasteRørstørrelseTube SizeBreddePris
CADDY INDUSTRIAL SALG 389001 Superklip Tube And Pipe Clamp 3/8 In | AB3FBB 1RUZ3 3890011.187 "40 lb.-3 / 8 "9 / 16 "19NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 389002 Superklip Tube And Pipe Clamp 1/2 In | AB3FBC 1RUZ4 3890021.187 "45 lb.-1 / 2 "9 / 16 "21NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 389003 Superklip rør- og rørklemme | AB3FBD 1RUZ5 3890031 13 / 32 "50 lb.3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "22NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 389004 Superklip Tube And Pipe Clamp 1/2 In | AB3FBE 1RUZ6 3890041 9 / 16 "50 lb.1 / 2 "-5 / 8 "27NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 389005 Superklip Tube And Pipe Clamp 3/4 In | AB3FBF 1RUZ7 3890051.625 "55 lb.-3 / 4 "21 / 32 "28NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 389006 Superklip Tube And Pipe Clamp 3/4 In | AB3FBG 1RUZ8 3890061.75 "60 lb.3 / 4 "-11 / 16 "38NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 389007 Superklip Tube And Pipe Clamp Størrelse 1 In | AB3FBH 1RUZ9 3890071 15 / 16 "65 lb.-1"11 / 16 "53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 389013 Superklip rør- og rørklemme størrelse 2 tommer
85NOK / enhet