Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CADDY INDUSTRIAL SALES 16M58 Conduit Clip 1 Inch Load 75 Lbs | AC2KMY 2KWR6

CADDY INDUSTRIAL SALES 16M58 ledningsklips 1 tomme belastning 75 pund

På lager
Vare: AC2KMY Modell: 16M58Kryssreferanse: 2KWR6

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklips
FinishSinkfosfat
Flensetykkelse5/16 "til 1/2"
MaterialeStål
MonteringstypeHammer på, trykk på Lukk
Nominell ledning / rør1"
UnderkategoriLednings- og kabelhengere

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302416080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Roterer 360 grader

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakLengdeMaterialeMonteringstypeTrådstørrelseWire RangePris
CADDY INDUSTRIAL SALG 812M ledningsklips Snap Close 1/2 til 3/4 In | AC2KMJ 2KWP2 812MSinkfosfatRørklips-StålTrykk på Lukk--15NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 812M4I Clip Clip Snap Close 1/2 til 3/4 In | AC2KMK 2KWP3 812 4MXNUMXISinkfosfatRørklips-StålTrykk på Lukk# 14-20-19NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M24 Rørklemme 1/2 til 3/4 tomme Last 75 Lbs | AC2KMQ 2KWP8 812M24SinkfosfatRørklips-StålHammer på, trykk på Lukk--55NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M24SM Rørklemme 1/2 til 3/4 tomme Last 25 Lbs | AC2KMR 2KWP9 812M24SMSinkfosfatRørklips-StålHammer på, trykk på Lukk--44NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M58 Rørklemme 1/2 til 3/4 tomme Last 75 Lbs | AC2KMT 2KWR1 812M58SinkfosfatRørklips-StålHammer på, trykk på Lukk--60NOK
CADDY INDUSTRIAL SALES 812M58SM Rørklemme 1/2 til 3/4 tomme Last 25 Lbs | AC2KMU 2KWR2 812M58SMSinkfosfatRørklips-StålHammer på, trykk på Lukk--47NOK
CADDY INDUSTRIAL SALG 812M912 Rørklemme 1/2 til 3/4 tomme Last 75 Lbs | AC2KMV 2KWR3 812M912SinkfosfatRørklips-StålHammer på, trykk på Lukk--71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 16M58 ledningsklips 1 tomme belastning 75 pund
68NOK / enhet