Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON USC00061 isolert nåletang, 8 tommers størrelse | AG9DLX 19MU91

CH HANSON USC00061 Isolert nåletang, 8 tommers størrelse

På lager
Vare: AG9DLX Modell: USC00061Kryssreferanse: 19MU91
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
1 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNålestang
Skjærekapasitet / materiale1/4 "ledning
Håndtere fargeoransje
HåndtakstypePutehåndtak
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde3"
Kjevebredde1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning2.5 "
Total lengde8"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde7 / 64 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1905
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Wire Crimper: Nei
    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: isolert
    • ESD Safe: Nei
    • Side Cutter: Ja
    • Wire Stripper: Ja
    • Fugetype: Massiv
    • Gripende overflate: takket

Produktvarianter

ProduktModellKjeve LengdeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris
CH HANSON USC00051 isolert nåletang, 6-1/4 tommers størrelse | AG9DLW 19MU90 USC000512"1.25 "6.25 "964NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON USC00061 Isolert nåletang, 8 tommers størrelse
1 051 NOK / enhet