Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON USC00051 isolert nåletang, 6-1/4 tommers størrelse | AG9DLW 19MU90

CH HANSON USC00051 Insulated Needle Nose Plier, 6-1/4 Inch Size

På lager
Vare: AG9DLW Modell: USC00051Kryssreferanse: 19MU90
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
964NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNålestang
Skjærekapasitet / materiale1/4 "ledning
Håndtere fargeoransje
HåndtakstypePutehåndtak
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde2"
Kjevebredde1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning1.25 "
Total lengde6.25 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde7 / 64 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Wire Crimper: Nei
    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: isolert
    • ESD Safe: Nei
    • Side Cutter: Ja
    • Wire Stripper: Ja
    • Fugetype: Massiv
    • Gripende overflate: takket

Produktvarianter

ProduktModellKjeve LengdeMaks. KjeveåpningTotal lengdePris
CH HANSON USC00061 isolert nåletang, 8 tommers størrelse | AG9DLX 19MU91 USC000613"2.5 "8"1 051 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON USC00051 Insulated Needle Nose Plier, 6-1/4 Inch Size
964NOK / enhet