Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON USC00004 Insulated Tool Pouch, 13 Pieces | AG2AYE 31CE73

CH HANSON USC00004 Isolert verktøyveske, 13 stk

På lager
Vare: AG2AYE Modell: USC00004Kryssref.: 31CE73
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
9 715 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøypose
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker13
Mutterdrivere inkludert3/16", 1/4", 5/16"
Tang inkludertDiagonal Cutters 7-1/2 ", Lineman's Tang 9", Long-Nose Tang 8 ", Water Pump Tang 10", Wire Strippers 6 "
beskytterMot elektriske støt opptil 1000 volt
Skrutrekkere inkludert(3) Elektrikere med skrutrekker: 9/64 "x 3", 3/16 "x 4", 1/4 "x 6", Phillips skrutrekker #2 x 4 "
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertPosen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8203205000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON USC00004 Isolert verktøyveske, 13 stk
9 715 NOK / enhet