Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CH HANSON 20626 Bokstav- og tallsett, 1/4 tommers høyde, stål | AD4RZB 43Y629

CH HANSON 20626 Bokstav- og tallsett, 1/4 tommers høyde, stål

På lager
Vare: AD4RZB Modell: 20626Kryssref: 43Y629

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBokstav- og tallsett
Tilfellet MaterialMetal
Character Høyde1 / 4 "
Inntrykk Letter Typestandard
IndikasjonKarakter og størrelse er merket på tommelsiden
MaterialeStål
Skaftlengde2.625 "
Shank Size Square3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)23.19
Skipets lengde (cm)4.78
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8205599000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialCharacter HøydeSkaftlengdePris
CH HANSON 26686 Bokstav- og tallsett, 1/8 tommers høyde, stål | AD4RYX 43Y625 26686Metal1 / 8 "2.75 "1 991 NOK
CH HANSON 20627 Bokstav- og tallsett, 3/8 tommers høyde, stål | AD4TAC 43Y654 20627Metal3 / 8 "2.75 "3 937 NOK
CH HANSON 24007 Bokstav- og tallsett, 3/16 tommers høyde, stål | AD4TAE 43Y656 24007Metal3 / 16 "2.75 "4 105 NOK
CH HANSON 20624 Bokstav- og tallsett, 1/8 tommers høyde, stål | AF7JQN 21HT50 20624Stål1 / 8 "2.375 "1 246 NOK
CH HANSON 20622 Bokstav- og tallsett, håndstempel, 1/16 tommers størrelse | CD6LHE 20622---587NOK
CH HANSON 20623 Bokstav- og tallsett, håndstempel, 3/32 tommers størrelse | CD6LHF 20623---587NOK
CH HANSON 20625 Bokstav- og tallsett, håndstempel, 3/16 tommers størrelse | CD6LHG 20625---712NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CH HANSON 20626 Bokstav- og tallsett, 1/4 tommers høyde, stål
2 184 NOK / enhet