Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BW TECHNOLOGIES XT-X00M-Y-OR Flergassdetektor O2/co Eller 3-pinners Uk Plugg Gul | AB7JEK 23M718

BW TECHNOLOGIES XT-X00M-Y-OR Flergassdetektor O2/co Eller 3-pins Uk Plugg Gul

På lager
Vare: AB7JEK Modell: XT-X00M-Y-ORKryssreferanse: 23M718
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
16 328 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlergassdetektor, 2 gasser, annen region med 3-pinners UK-plugg
AlarminnstillingJusterbar
AlarmtypeHørbar, visuell, vibrerende
batteri~~POS=TRUNC8 til 13 timer
BatteritypeLithium Polymer
Dybde2"
OppdagerOksygen, karbonmonoksid
ViseAlfanumerisk LCD
Gass TypeO2, CO
Høyde5.125 "
BoligfargeGul
Driftstemp. Område-20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F)
oppløsningO2 (0.1% vol. Trinn), CO (1 ppm trinn)
SensorområdeO2 0 til 30.0%, CO 0 til 500 ppm
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)20
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode9027102000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModelloppløsningbatteri~~POS=TRUNCBatteritypeSensorområdeBreddeDybdeOppdagerVisePris
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-Y-OR Multigassdetektor H2s/co Eller 3-pins Uk Plug Gul | AB7JDR 23M636 XT-00HM-Y-ORH2S (trinn på 1 ppm), CO (trinn på 1 ppm)8 til 13 timerLithium PolymerH2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm2 13 / 16 "2"Hydrogensulfid, karbonmonoksidAlfanumerisk LCD16 328 NOK
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-B-OR Multigassdetektor H2s/co Eller 3-pinners Uk Plugg Svart | AB7JDT 23M637 XT-00HM-B-ORH2S (trinn på 1 ppm), CO (trinn på 1 ppm)8 til 13 timerLithium PolymerH2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm2 13 / 16 "2"Hydrogensulfid, karbonmonoksidAlfanumerisk LCD16 328 NOK
BW TECHNOLOGIES XT-X00M-B-OR Multigassdetektor O2/co Eller 3-pinners Uk Plugg Svart | AB7JEL 23M719 XT-X00M-B-ORO2 (0.1% vol. Trinn), CO (1 ppm trinn)8 til 13 timerLithium PolymerO2 0 til 30.0%, CO 0 til 500 ppm2 13 / 16 "2"Oksygen, karbonmonoksidAlfanumerisk LCD16 328 NOK
BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-Y-OR Flergassdetektor O2/h2s Eller 3-pinners Uk Plugg Gul | AB7JFB 23M733 XT-X0H0-Y-ORO2 (0.1% vol. Trinn), H2S (trinn på 1 ppm)8 til 13 timerLithium PolymerO2 0 til 30.0%, H2S 0 til 100 ppm2 13 / 16 "2"Oksygen, hydrogensulfidAlfanumerisk LCD16 328 NOK
BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-B-OR Multigassdetektor O2/h2s Eller 3-pinners Uk Plugg Svart | AB7JFC 23M734 XT-X0H0-B-ORO2 (0.1% vol. Trinn), H2S (trinn på 1 ppm)8 til 13 timerLithium PolymerO2 0 til 30.0%, H2S 0 til 100 ppm2 13 / 16 "2"Oksygen, hydrogensulfidAlfanumerisk LCD16 328 NOK
BW TECHNOLOGIES XT-XW00-Y-OR Multigassdetektor O2/lel Eller 3-pinners Uk Plugg Gul | AB7JGK 23M764 XT-XW00-Y-ORO2 (0.1% vol. Trinn), LEL (1% LEL trinn)8 til 13 timerLithium PolymerO2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100%, 0 til 5.0% volum / volum2 13 / 16 "2"Oksygen, brennbartAlfanumerisk LCD16 328 NOK
BW TECHNOLOGIES XT-XW00-B-OR Multigassdetektor O2/lel Eller 3-pinners Uk Plugg Svart | AB7JGL 23M765 XT-XW00-B-ORO2 (0.1% vol. Trinn), LEL (1% LEL trinn)8 til 13 timerLithium PolymerO2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100%, 0 til 5.0% volum / volum2 13 / 16 "2"Oksygen, brennbartAlfanumerisk LCD16 328 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-X00M-Y-OR Flergassdetektor O2/co Eller 3-pins Uk Plugg Gul
16 328 NOK / enhet