Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KJØPER PRODUKTER LT37 Håndverktøystativ | AE7RMJ 6ACL2

BUYERS PRODUCTS LT37 håndverktøystativ

På lager
Vare: AE7RMJ Modell: LT37Kryssreferanse: 6ACL2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrailer Håndverktøystativ
Kapasitet GVW40 lb.
FinishSvart pulverlakk
Høyde2.25 "
Lengde23.6 "
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.915
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)60.45
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUYERS PRODUCTS LT37 håndverktøystativ
1 113 NOK / enhet