Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KJØPER PRODUKTER FWD36 5th Wheel Disk With Steel Clip 36 Inch | AF2YHT 6ZAN0

BUYERS PRODUCTS FWD36 5. hjulskive med stålklemme 36 tommer

På lager
Vare: AF2YHT Modell: FWD36Kryssref: 6ZAN0

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
620NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak5. hjulskiver og klipp
Lengde36 "
Størrelse36 x 37/200 "
Tykkelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.339
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
KJØPER PRODUKTER FWD32 5th Wheel Disk With Steel Clip 32 Inch | AF2YHR 6ZAL9 FWD3232 "32 x 37/200 "529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUYERS PRODUCTS FWD36 5. hjulskive med stålklemme 36 tommer
620NOK / enhet