Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN WCF10RN spesialsikring, 10A, 690VAC | BD2MKH

BUSSMANN WCF10RN spesialsikring, 10A, 690VAC

På lager
Vare: BD2MKH Modell: WCF10RN
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
493NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
AC-spenningsvurdering690 VAC
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter10A
Sikringsstørrelse / gruppeCUBE Sikring
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Mfr. SerieWCF_RN
MonteringsstilDIN
emballasjeBulk
ProdukttypeVindkubesikring
OppsigelsestypePlugg for radialblad
typenKubesikringsvind
Spenning (AC)690 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6255

Produktdetaljer:

    • WCF_RN-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSakMonteringsstilPris
BUSSMANN WCF3RN spesialsikring, 3A, 690VAC | BC8EDE WCF3RNFirkantede kroppssikringer3AsikringerDIN493NOK
BUSSMANN WCF100RN spesialsikring, 100A, 690VAC | BC8QKY WCF100RNFirkantede kroppssikringer100AsikringerDIN1 737 NOK
BUSSMANN WCF30RN spesialsikring, 30A, 690VAC | BC8QRZ WCF30RNFirkantede kroppssikringer30AsikringerDIN493NOK
BUSSMANN WCF6RN Sikring, Fast Blow, 6A, 690VAC | BC8VUV WCF6RNFirkantet kroppsblad6ASikringDIN-montering493NOK
BUSSMANN WCF25RN spesialsikring, 25A, 690VAC | BD2ELW WCF25RNFirkantede kroppssikringer25AsikringerDIN493NOK
BUSSMANN WCF80RN spesialsikring, kubesikring vind, hurtigblåsing, 690VAC, 80A, bladsikring med kvadratisk kropp | BD2RMY WCF80RNFirkantede kroppssikringer80ABladesikringDIN1 737 NOK
BUSSMANN WCF90RN Sikring, hurtigblåsende, 90A, 690VAC | BD2UTR WCF90RNFirkantet kroppsblad90ASikringDIN-montering1 737 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN WCF10RN spesialsikring, 10A, 690VAC
493NOK / enhet