Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN T-6/10 spesialsikring, 600mA, 125VAC

På lager
Vare: BC9XDB Modell: T-6/10

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
KroppsstilSikringer med rund kropp
Karakter600mA
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering10kA
Mfr. SerieT
MonteringsstilSkru
emballasjeBulk
OppsigelsestypeGjenget knott
Spenning (AC)125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringstypeSakPris
BUSSMANN T-4/10 spesialsikring, 400mA, 125VAC | BC8AGD T-4 / 10Sikringer med rund kropp400mATidsforsinkelse / langsom slagsikringer248NOK
BUSSMANN T-2-1/4 Pluggsikring, Slow Blow, 2.25A, 125VAC, 4 Pack | BC8MRT T-2-1 / 4Rund kropp2.25ASakte slagPlugg sikring248NOK
BUSSMANN T-1-4/10 spesialsikring, 1.4A, 125VAC | BC8RBY T-1-4 / 10Sikringer med rund kropp1.4ATidsforsinkelse / langsom slagsikringer248NOK
BUSSMANN T-2-8/10 Pluggsikring, Slow Blow, 2.8A, 125VAC, 4 Pack | BC9RTW T-2-8 / 10Rund kropp2.8ASakte slagPlugg sikring235NOK
BUSSMANN T-1-6/10 Pluggsikring, Slow Blow, 1.6A, 125VAC, 4 Pack | BD2MKC T-1-6 / 10Rund kropp1.6ASakte slagPlugg sikring248NOK
BUSSMANN T-1-1/4 spesialsikring, 1.25A, 125VAC | BD4RBR T-1-1 / 4Sikringer med rund kropp1.25ATidsforsinkelse / langsom slagsikringer248NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN T-6/10 spesialsikring, 600mA, 125VAC
248NOK / enhet