Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN SCV20 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 600VAC/170VDC, 20A | BC8BZP

BUSSMANN SCV20 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, tidsforsinkelse/sakte slag, 600VAC/170VDC, 20A

På lager
Vare: BC8BZP Modell: SCV20

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjennom hullsikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilLedede sikringer
Karakter20A
DC-spenningsvurdering170 VDC
Diameter10.4mm
Sikringsstørrelse / gruppeKlasse G
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering10kA
Lengde35.8mm
Mfr. SerieSCV
emballasjeBulk
ProdukttypeSikring på kretskortmontering
OppsigelsestypeRadial
typenSpesialsikringer
Spenning (AC)600 VAC
Spenning (DC)170VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855

Produktdetaljer:

    • SCV -serien

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN SCV20 Blysikring med gjennomgående hull, PCB-feste, tidsforsinkelse/sakte slag, 600VAC/170VDC, 20A
161NOK / enhet