BUSSMANN S-8/10 spesialsikring, 800mA, 125VAC

På lager
Vare: BD2EMY Modell: S-8/10

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
KroppsstilSikringer med rund kropp
Karakter800mA
Sikringsstørrelse / gruppeSkriv S
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering10A
Mfr. SerieSkriv S
MonteringsstilSkru
emballasjeBulk
OppsigelsestypeGjenget knott
Spenning (AC)125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringstypeSakPris
BUSSMANN S-6 pluggsikring, sakte, 6A, 125VAC, 4-pakning | BC7VJR S-6Rund kropp6ASakte slagPlugg sikring236NOK
BUSSMANN S-2-8/10 spesialsikring, 2.8A, 125VAC | BC7ZAD S-2-8 / 10Sikringer med rund kropp2.8ATidsforsinkelse / langsom slagsikringer236NOK
BUSSMANN S-2-1/4 spesialsikring, 2.25A, 125VAC | BC8FWU S-2-1 / 4Sikringer med rund kropp2.25ATidsforsinkelse / langsom slagsikringer168NOK
BUSSMANN S-3 pluggsikring, sakte, 3A, 125VAC, 4-pakning | BC8QBD S-3Rund kropp3ASakte slagPlugg sikring236NOK
BUSSMANN S-1-4/10 Pluggsikring, Slow Blow, 1.4A, 125VAC, 4 Pack | BC8RMB S-1-4 / 10Rund kropp1.4ASakte slagPlugg sikring250NOK
RFQ
BUSSMANN S-3/10 spesialsikring, 300mA, 125VAC | BC8TPG S-3/10Sikringer med rund kropp300mATidsforsinkelse / langsom slagsikringer250NOK
BUSSMANN S-6/10 pluggsikring, sakte, 600mA, 125VAC, 4-pakning | BC9EYQ S-6/10Rund kropp600mASakte slagPlugg sikring250NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN S-8/10 spesialsikring, 800mA, 125VAC
250NOK / enhet