Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN PLU11-WH Barriereterminalblokk, 70A, 600V

På lager
Vare: BC8UHX Modell: PLU11-WH
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
FARGEHvit
Farge / finishHvit
TilkoblingsmetodeSkru
Karakter70A
Antall stillinger4 Posisjon
emballasjeBulk
Tonehøyde15.88mm
ProdukttypeDIN-skinne terminalblokker
typenledning til ledning
Spenning600V
Spenningsverdier600V
Bredde46.99mm
Wire Gauge18 AWG til 4 AWG
Wire Gauge Maks4AWG
Trådmåler Min18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialFARGEFarge / finishLengdeMfr. SerieMonteringsvinkelMonteringsstilTonehøydePris
BUSSMANN 15104-161T1-GA Barriereterminalblokk | BC8BCT 15104-161T1-GA----15104---388NOK
BUSSMANN EM322812 Barriereterminalblokk, 16A, 300V | BC8FAU EM322812----EM3228-PCB-montering5.08mm31NOK
BUSSMANN 14004-10 Barriereterminalblokk, tråd-til-bord, 600V, 90A, 10 posisjoner | BC8FNT 14004-10--Svart---Gjennom hull12.7mm554NOK
BUSSMANN 11675-6 Barriereterminalblokk, 40A, 250V | BC8KRP 11675-6----11675-Skru-608NOK
BUSSMANN 14002-3H rekkeklemme | BC8KZL 14002-3H--------480NOK
BUSSMANN 14002-4 rekkeklemme, sporvidde 14AWG - 2AWG, 115A | BC8NEU 14002-4------Gjennom hull24.38mm258NOK
BUSSMANN 14004-6 Barriereterminalblokk, 90A, 600V | BC8PCP 14004-6--Svart---Gjennom hull12.7mm316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN PLU11-WH Barriereterminalblokk, 70A, 600V
407NOK / enhet