Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN NOS-8 Lavspenningssikring 8a klasse K5 nr. 600vac | AE8QPY 6F293

BUSSMANN NOS-8 Lavspentsikring 8a Klasse K5 Nr. 600vac

På lager
Vare: AE8QPY Modell: NOS-8Kryssreferanse: 6F293

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseK5
Diameter13 / 16 "
EAN5027590454063
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Sikringsforsterker8
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering50kA ved 600 VAC
Lengde5"
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
typenKan ikke fornyes
Spenningsverdier600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0688
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)2.06
Skipets bredde (cm)2.06
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerPris
BUSSMANN NOS-1 Lavspenningssikring 1a klasse K5 nr. 600vac | AA9QCC 1EM30 NOS-11239NOK
BUSSMANN NOS-2 Lavspenningssikring 2a klasse K5 nr. 600vac | AA9QCD 1EM31 NOS-22249NOK
BUSSMANN NOS-3 Lavspenningssikring 3a klasse K5 nr. 600vac | AA9QCE 1EM32 NOS-33194NOK
BUSSMANN NOS-4 Lavspenningssikring 4a klasse K5 nr. 600vac | AA9QCF 1EM33 NOS-44157NOK
BUSSMANN NOS-7 Lavspenningssikring 7a klasse K5 nr. 600vac | AA9QCG 1EM34 NOS-77249NOK
BUSSMANN NOS-12 Lavspenningssikring 12a klasse K5 nr. 600vac | AE8QPZ 6F294 NOS-1212249NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN NOS-8 Lavspentsikring 8a Klasse K5 Nr. 600vac
95NOK / enhet