Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KTS-R-175 Class RK1 Fuse, Industrial, Fast Blow, 600VAC, 175A, Cartridge Blade Fuse | BC9TUH

BUSSMANN KTS-R-175 klasse RK1 sikring, industriell, hurtigblåsende, 600VAC, 175A, patronbladsikring

På lager
Vare: BC9TUH Modell: KTS-R-175
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
3 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell sikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter175A
Sikringsstørrelse / gruppeKlasse RK1
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde9.63 "
Mfr. SerieKTS-R
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypeKnivblad
typengeneral
Spenning (AC)600 VAC
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5535
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.46
Skipets bredde (cm)3.81

Produktdetaljer:

    • KTS-R-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterLengdeOppsigelsestypeBreddePris
BUSSMANN KTS-R-150 industristrømsikring, klasse RK1, hurtigblåsing, 150A, 600VAC | BC7YDR KTS-R-150Patronblad150A-9.63 "Knivblad1.5 "-
RFQ
BUSSMANN KTS-R-250 industristrømsikring, klasse RK1, hurtigblåsing, 250A, 600VAC | BC8CPM KTS-R-250Patronblad250A-11.63 "Knivblad2"5 039 NOK
BUSSMANN KTS-R-6 Klasse RK1 Sikring, Industriell, Fast Blow, 600VAC, Patronsikring | BC8ECN KTS-R-6Patron sikringer6A0.81 "5"Klipp-323NOK
BUSSMANN KTS-R-350 Industristrømsikring, Klasse RK1, Fast Blow, 350A, 600VAC | BC8UZR KTS-R-350Patronblad350A-11.63 "Knivblad2"5 039 NOK
BUSSMANN KTS-R-30 Klasse RK1 Sikring, Industriell, Fast Blow, 600VAC, 30A, Patronsikring | BC8VTK KTS-R-30Patron sikringer30A0.81 "5"Klipp-477NOK
BUSSMANN KTS-R-3 Klasse RK1 Sikring, Industriell, Fast Blow, 600VAC, 3A, Patronsikring | BC9BMF KTS-R-3Patron sikringer3A0.81 "5"Klipp-323NOK
BUSSMANN KTS-R-500 Industristrømsikring, Klasse RK1, Fast Blow, 500A, 600VAC | BC9BNP KTS-R-500Patronblad500A-1.115ft.Knivblad2.5 "6 854 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KTS-R-175 klasse RK1 sikring, industriell, hurtigblåsende, 600VAC, 175A, patronbladsikring
3 088 NOK / enhet