Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KTN-R-35 Class RK1 Fuse, Industrial, Fast Blow, 250VAC, 35A, Cartridge Fuse | BD3RWF

BUSSMANN KTN-R-35 klasse RK1 sikring, industri, hurtigblåsing, 250VAC, 35A, patronsikring

På lager
Vare: BD3RWF Modell: KTN-R-35
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
726NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell sikring
KroppsstilPatron sikringer
Karakter35A
Diameter0.81 "
Sikringsstørrelse / gruppeKlasse RK1
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde3"
Mfr. SerieKTN-R
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.06

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterLengdeOppsigelsestypeBreddePris
BUSSMANN KTN-R-20 industristrømsikring, klasse RK1, hurtigblåsing, 20A, 250VAC | BC8BQB KTN-R-20Cartridge20A0.56 "2"Klipp-265NOK
BUSSMANN KTN-R-300 Industristrømsikring, Klasse RK1, Fast Blow, 300A, 250VAC | BC8EAG KTN-R-300Patronblad300A-8.63 "Knivblad2.06 "4 697 NOK
BUSSMANN KTN-R-10 industristrømsikring, klasse RK1, hurtigblåsing, 10A, 250VAC | BC8JYW KTN-R-10Cartridge10A0.56 "2"Klipp-263NOK
BUSSMANN KTN-R-2 industristrømsikring, klasse RK1, hurtigblåsing, 2A, 250VAC | BC8QUU KTN-R-2Cartridge2A0.56 "2"Klipp-274NOK
BUSSMANN KTN-R-200 klasse RK1 sikring, industriell, hurtigblåsende, 250VAC, 200A, patronbladsikring | BC9HVV KTN-R-200Sikringer i kassetten200A-7.13 "Knivblad1.56 "2 144 NOK
BUSSMANN KTN-R-110 industristrømsikring, klasse RK1, hurtigblåsing, 110A, 250VAC | BC9JHX KTN-R-110Patronblad110A-7.13 "Knivblad1.56 "2 542 NOK
BUSSMANN KTN-R-500 Industristrømsikring, Klasse RK1, Fast Blow, 500A, 250VAC | BC9MFG KTN-R-500Patronblad500A-10.38 "Knivblad2.59 "6 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KTN-R-35 klasse RK1 sikring, industri, hurtigblåsing, 250VAC, 35A, patronsikring
726NOK / enhet