BUSSMANN KBC-17-1/2 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 17.5A, 600VAC, 3 Pack | BD2LLR

BUSSMANN KBC-17-1/2 halvledersikring, raskt blåst, 17.5A, 600VAC, 3-pakning

På lager
Vare: BD2LLR Modell: KBC-17-1/2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

577NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilPatronblad
Karakter17.5A
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHøyhastighets nordamerikansk sikring
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)322.58
Skipets lengde (cm)48.39
Skipets bredde (cm)48.39

Produktdetaljer:

    • KBC-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterLengdeMonteringsstilOppsigelsestypePris
BUSSMANN KBC-225 Halvledersikring, hurtigblåsende, 225A, 600VAC | BC7TZG KBC-225Patronblad225A1.5 "5.125 "StudBolt ned2 987 NOK
BUSSMANN KBC-125 Halvledersikring, hurtigblåsende, 125A, 600VAC | BC8BZG KBC-125Patronblad125A1.22 "4.406 "StudBolt ned2 142 NOK
BUSSMANN KBC-80 Halvledersikring, 80A, 600VAC | BC8QRG KBC-80Sikringer i kassetten80A1"4.406 "StudBolt ned1 490 NOK
BUSSMANN KBC-45 Halvledersikring, Rask Blow, 45A, 600VAC, 3 Pack | BC9CBU KBC-45Patronblad45A0.81 "4.375 "StudBolt ned1 269 NOK
BUSSMANN KBC-25 Halvledersikring, 25A, 600VAC | BC9FFA KBC-25Sikringer i kassetten25A--StudBolt ned577NOK
BUSSMANN KBC-3 halvledersikring, hurtigblåsende, 3A, 600VAC | BC9PUY KBC-3Patronblad3A--StudBolt ned577NOK
BUSSMANN KBC-40 Halvledersikring, Fast Blow, 40A, 600VAC | BC9RGZ KBC-40Patronblad40A0.81 "4.375 "StudBolt ned1 269 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KBC-17-1/2 halvledersikring, raskt blåst, 17.5A, 600VAC, 3-pakning
577NOK / enhet