Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KAB-12 spesialsikring, 12A | BD3LBX

BUSSMANN KAB-12 spesialsikring, 12A

På lager
Vare: BD3LBX Modell: KAB-12
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
380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilPatron sikringer
Karakter12A
Diameter10mm
Sikringsstørrelse / gruppe5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SikringstypeRask blåse
Lengde38.1mm
Mfr. SerieKAB
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
typenHalvledersikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Produktdetaljer:

    • KAB-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSakPris
BUSSMANN KAB-30 Halvledersikring, Fast Blow, 30A | BC9WZY KAB-30Cartridge30A5AG (10.3 x 38.1 mm)Halvledersikring380NOK
BUSSMANN KAB-3 Halvledersikring, Fast Blow, 3A | BC9WZZ KAB-3Cartridge3A5AG (10.3 x 38.1 mm)Halvledersikring380NOK
BUSSMANN KAB-20 spesialsikring, 20A | BD2FRN KAB-20Patron sikringer20A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring380NOK
BUSSMANN KAB-2 spesialsikring, 2A | BD2GTU KAB-2Patron sikringer2A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring380NOK
BUSSMANN KAB-10 spesialsikring, 10A | BD3CDU KAB-10Patron sikringer10A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring380NOK
BUSSMANN KAB-4 Halvledersikring, Fast Blow, 4A | BD3CTV KAB-4Cartridge4A5AG (10.3 x 38.1 mm)Halvledersikring380NOK
BUSSMANN KAB-7 spesialsikring, 7A | BD3FPW KAB-7Patron sikringer7A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Sikring380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KAB-12 spesialsikring, 12A
380NOK / enhet