Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GMT-12A Telekombeskyttelsessikring, 12 A, 125 V | BC8HNP

BUSSMANN GMT-12A telekombeskyttelsessikring, 12 A, 125 V

På lager
Vare: BC8HNP Modell: GMT-12A

Få tak i det Mai 20, mandag
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
91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTelecom Protection Sikring
AC-spenningsvurdering125V AC
KroppsstilFlat kroppsblad
Karakter12A
DC-spenningsvurdering60V DC
SikringstypeRask blåse
Høyde17.4752mm
IndikatorstilVårbelastet
Lengde19.812mm
Mfr. SerieBussmann GMT
MonteringsstilSnap inn
ProdukttypeSikret koble fra hurtigvirkende sikring
SpeedRaskt skuespill
OppsigelsestypeQuick Connect
typenAlarmtelefon som indikerer sikring
Enhetsvekt0.048000 oz.
Visuell indikasjonVårbelastet
Spenning (AC)125 VAC
Spenning (DC)60VDC
Bredde3.2258mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.57
Skipets lengde (cm)1.98
Skipets bredde (cm)0.28

Produktdetaljer:

Bussmann GMT-12A telekombeskyttelsessikring er designet for å beskytte sensitivt telekomutstyr mot overstrøm og kortslutning, og sikre uavbrutt kommunikasjonstjenester. Den brukes i telekomenheter, inkludert brytere, rutere og overføringsutstyr.

Egenskaper:

  • Bussmann GMT-12A telekomsikringssikring har fjærbelastet indikator for å signalisere den ødelagte tilstanden, noe som letter rask diagnose og utskifting.
  • Den har en avbruddsklassifisering på 300A for å stoppe strømstrømmen under eksepsjonelle situasjoner, og beskytte utstyret mot irreversibel skade.
  • Denne telekombeskyttelsessikringen kan brukes ved spenningsklassifiseringer på 125VAC og 60VDC.
  • Den har snap-in-monteringsstil for å strømlinjeforme installasjonen, mens hurtigkoblingstermineringen forenkler tilkoblingen.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er formålet med funksjonen for hurtigkoblingsavslutning?

A. Hurtigkoblingsavslutningen forenkler tilkoblingsprosessen, og reduserer installasjonstiden.

Sp. Hvordan fungerer den fjærbelastede indikatoren i denne Bussmann GMT-12A-sikringen?

A. Den fjærbelastede indikatoren spretter ut når sikringen går, noe som gjør det visuelt tydelig at sikringen må skiftes.

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilFargekodeKarakterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeMfr. SeriePris
BUSSMANN GMT-1A Telecom Protection Sikring 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1ApinGrå-1300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-98NOK
BUSSMANN GMT-1-1/3A Telekombeskyttelsessikring 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1/3ApinHvit-1-1/3300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-119NOK
BUSSMANN GMT-10A Telekombeskyttelsessikring 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10ApinRød / Hvit-10300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-97NOK
BUSSMANN GMT-2A Telecom Protection Sikring 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2Apinoransje-2300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-114NOK
BUSSMANN GMT-3A Telecom Protection Sikring 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3ApinBlå-3300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-97NOK
BUSSMANN GMT-5A Telecom Protection Sikring 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5ApinGrønn-5300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-111NOK
BUSSMANN GMT-7-1/2A Telecom Protection Sikring 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74 GMT-7-1/2ApinBlack / White-7.5300A ved 125VAC, 450A ved 60VDC61 / 64 "-98NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GMT-12A telekombeskyttelsessikring, 12 A, 125 V
91NOK / enhet