Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWH-800A høyhastighetssikring, 700 VAC, ikke-indikerende, bladende x bladende | AE8QUR 6F409

BUSSMANN FWH-800A høyhastighetssikring, 700 VAC, ikke-indikerende, bladende x bladende

På lager
Vare: AE8QUR Modell: FWH-800AKryssreferanse: 6F409
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
4 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering500V AC
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilBolt-på
KlasseHigh Speed
kompatibel med1BS-serien
Karakter800A
DC-spenningsvurdering500V DC
Diameter2 1 / 2 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Sikringsforsterker800
SikringsblokkdesignIkke avvisning
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 500V AC, 50kA ved 500V DC
Lengde6 11 / 32 "
Mfr. SerieA50QS, Bussmann FWH, Littelfuse L50S, Mersen A50P
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedHigh Speed
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier500 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)6.58
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)6.3
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann FWH-800A sikring beskytter kretser og komponenter mot overstrømsforhold. Disse sikringene er avgjørende for å forhindre skade og opprettholde integriteten til elektriske systemer i industrielt utstyr og maskiner der høye strømnivåer er involvert.

Egenskaper:

  • Den har en bolt-down terminering for økt stabilitet og effektiv lastfordeling.
  • Denne Bussman FWH-800A-sikringen har en hurtigblåsende karakteristikk som raskt avbryter strømstrømmen i tilfelle overstrøm, og forhindrer utstyrsfeil.
  • Bladkassettstilen tilbyr en strømlinjeformet form som effektivt passer inn i kompatible sikringsholdere for enkel utskifting og vedlikehold.
  • Denne FWH-800A-sikringen har en avbruddsverdi på 200kA for effektivt å håndtere høye kortslutningsstrømmer.
  • For modell med forskjellig avbruddskapasitet, sjekk Bussmann FWH 1600A sikring med en strømstyrke på 1600A og en avbruddsverdi på 200kA ved 500VAC og 50kA ved 500VDC.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er Bussmann FWH-800A sikring laget av?

A. Den har en glassfiberkropp for høy strekkstyrke og strukturell stivhet.

Q. Hvilken monteringsmåte tillater denne sikringen?

A. Den tillater studsmontering for økt stabilitet og jevn fordeling av lasten.

Sp. Hvordan installerer jeg Bussmann FWH-800A sikring?

A.

  • Før du installerer sikringen, sørg for å slå av strømmen til kretsen for å forhindre elektrisk støt eller skade.
  • Bekreft at Bussmann FWH-800A-sikringen samsvarer med gjeldende klassifisering og spenningsspesifikasjoner som kreves for din applikasjon.
  • Hvis en passende sikringsholder ikke allerede er på plass, installer en som samsvarer med spesifikasjonene til sikringen. Sørg for kompatibilitet med høystrømsapplikasjoner.
  • Sjekk om sikringen må settes inn i en bestemt retning. Noen sikringer kan bare settes inn én vei.
  • Sett sikringen inn i sikringsholderen, og sørg for at den er riktig justert og passer riktig.
  • Kontroller at sikringen sitter godt fast i holderen og har riktig kontakt.
  • Når sikringen er sikkert på plass, kan du slå på strømmen igjen for kretsen.
  • Overvåk kretsens funksjon for å sikre at sikringen ikke går umiddelbart på grunn av problemer. Hvis den gjør det, slå av strømmen umiddelbart og undersøk potensielle lednings- eller komponentproblemer.

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingBody MaterialLengdeMfr. SerieSpeedOppsigelsestypeKroppsstilPris
BUSSMANN FWH-35A høyhastighetssikring, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På1 367 NOK
BUSSMANN FWH-40A høyhastighetssikring, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På1 261 NOK
BUSSMANN FWH-45B Høyhastighetssikring, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Keramisk3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På1 261 NOK
BUSSMANN FWH-60A høyhastighetssikring, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På2 281 NOK
BUSSMANN FWH-125A høyhastighetssikring, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.625 "-Raskt skuespill-Bolt På1 539 NOK
BUSSMANN FWH-100A høyhastighetssikring, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.625 "-Raskt skuespill-Bolt På933NOK
BUSSMANN FWH-70A høyhastighetssikring, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.625 "-Raskt skuespill-Bolt På1 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWH-800A høyhastighetssikring, 700 VAC, ikke-indikerende, bladende x bladende
4 143 NOK / enhet