Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FWH-200B Høyhastighetssikring, 200 A, 500 VAC/DC | AE8QUG 6F398

BUSSMANN FWH-200B Høyhastighetssikring, 200 A, 500 VAC/DC

På lager
Vare: AE8QUG Modell: FWH-200BKryssreferanse: 6F398

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 624 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
AC-spenningsvurdering500V AC
Body MaterialKeramisk
KroppsstilBolt-på
KlasseHigh Speed
kompatibel med1BS-serien
Karakter200A
DC-spenningsvurdering500V DC
Diameter1 5 / 32 "
EAN5027590020916
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Sikringsforsterker200
SikringsblokkdesignIkke avvisning
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 500V AC, 50kA ved 500V DC
Lengde3 5 / 8 "
Mfr. SerieA50QS, Bussmann FWH, Littelfuse L50S, Mersen A50P
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedHigh Speed
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier500 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)9.09
Skipets bredde (cm)3
HS kode8536100040
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

Bussmann FWH-200B sikring er ideell for industrielle, kommersielle og bilapplikasjoner for å beskytte kretsen mot overstrømssituasjoner. Den brukes med dioder og tyristor i frekvensomformere, strømlikerettere og UPS for å åpne seg i løpet av sekunder etter å ha blitt utsatt for midlertidige overbelastningsstrømmer eller strømstøt.

Egenskaper:

  • Denne sikringen har påskrudd karosseri for enkel installasjon og demontering.
  • Den kommer med ett enkelt element og er funksjonelt lik Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S.
  • Denne ikke-indikerende sikringen tilbyr en spenningsklasse på opptil 500 VAC / DC i henhold til kravet.
  • Den har en keramisk kropp for lav lysbuespenning og minimalt energislipp.
  • Sjekk også ut Bussmann FWH-125A sikring har glassfiberkonstruksjon for strukturell stivhet og økt elektrisk isolasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg en Bussmann FWH-200B sikring?

A.

  • Slå av strømmen og velg riktig sikring.
  • Åpne holderen, sett inn sikringen og sørg for sikker passform.
  • Lukk holderdekselet og gjenopprett strømmen.
  • Bekreft riktig funksjon med en funksjonstest.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en sikring?

A.

  • Match strøm- og spenningsverdier.
  • Egnethet for utstyrstype.
  • Tilstrekkelig kortslutningsstrømhåndtering.
  • Ønsket tids-aktuell respons.
  • Miljøforhold.
  • Passer sikringsholderstørrelse.

Spørsmål. Hvordan forhindrer jeg at denne sikringen kommer fra elektriske farer og kortslutninger?

A.

  • Følg retningslinjene for riktig oppsett.
  • Tilpass sikringsklassifiseringer til kretsens behov.
  • Bruk passende sikringer for hver komponent.
  • Sjekk for slitasje, skade eller korrosjon.
  • Sørg for rene og faste holderkontakter.
  • Hold deg innenfor sikringens kapasitet.
  • Beskytt mot omgivelsene med deksler.
  • Skift ut ødelagte eller ødelagte sikringer umiddelbart.
  • Søk ekspertise for intrikate oppsett.

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingBody MaterialLengdeMfr. SerieSpeedOppsigelsestypeKroppsstilPris
BUSSMANN FWH-35A høyhastighetssikring, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På1 367 NOK
BUSSMANN FWH-40A høyhastighetssikring, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På1 261 NOK
BUSSMANN FWH-45B Høyhastighetssikring, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Keramisk3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På1 261 NOK
BUSSMANN FWH-60A høyhastighetssikring, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.187 "-Raskt skuespill-Bolt På2 281 NOK
BUSSMANN FWH-125A høyhastighetssikring, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.625 "-Raskt skuespill-Bolt På1 539 NOK
BUSSMANN FWH-100A høyhastighetssikring, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.625 "-Raskt skuespill-Bolt På933NOK
BUSSMANN FWH-70A høyhastighetssikring, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200kA ved 500VAC, 50kA ved 500VDC-Glassfiber3.625 "-Raskt skuespill-Bolt På1 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWH-200B Høyhastighetssikring, 200 A, 500 VAC/DC
1 624 NOK / enhet