Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN F60C500V8A Specialty Fuse, 8A | BD2TUY

BUSSMANN F60C500V8A spesialsikring, 8A

På lager
Vare: BD2TUY Modell: F60C500V8A

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

587NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
Karakter8A
Diameter0.41 "
Sikringsstørrelse / gruppe5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
Lengde1.5 "
Mfr. SerieF60C
MonteringsstilSnap inn
emballasjeBulk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingSakMonteringsstilPris
BUSSMANN F60C500V5AS spesialsikring, Hi-Rel | BC7WDU F60C500V5AS--Sikring-878NOK
BUSSMANN F60C500V10A Spesialsikring, 10A, 500V | BC8BMV F60C500V10A--sikringer-707NOK
BUSSMANN F60C500V1/4AS Spesialsikring, Hi-Rel, Fast Blow, 500VDC, 250mA, Patronsikring | BC8ECC F60C500V1 / 4AS250mA100kAPatron sikringHolder776NOK
BUSSMANN F60C500V1/2A spesialsikring, Hi-Rel | BC8XPT F60C500V1 / 2A--Sikring-707NOK
BUSSMANN F60C500V3AS spesialsikring, Hi-Rel | BC9TGY F60C500V3AS3A-Sikring-789NOK
BUSSMANN F60C500V1-1/2AS spesialsikring, 1.5A, 500V, sølvbelagt | BC9TYV F60C500V1-1/2AS--sikringer-707NOK
BUSSMANN F60C500V3/4A spesialsikring, Hi-Rel | BC9TYW F60C500V3 / 4A--Sikring-753NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN F60C500V8A spesialsikring, 8A
587NOK / enhet