Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN C22G63 spesialsikring, 63A, 690VAC | BD2UPH

BUSSMANN C22G63 spesialsikring, 63A, 690VAC

På lager
Vare: BD2UPH Modell: C22G63
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
KroppsstilPatron sikringer
Karakter63A
Diameter22mm
Sikringsstørrelse / gruppe22 58 mm x mm
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering125A
Lengde58mm
Mfr. SerieC22G
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)690 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0544

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKarakterSakSpenning (AC)Pris
BUSSMANN C22G50 spesialsikring, sikringskobling, 690VAC, 50A, patronsikring | BC8UEY C22G50-50APatron sikring690 VAC411NOK
BUSSMANN C22G80 spesialsikring, 80A, 500VAC | BC9HGY C22G80-80Asikringer500 VAC411NOK
BUSSMANN C22G100 spesialsikring, sikringskobling, 500VAC, 100A, patronsikring | BC9KYW C22G100500 VAC100APatron sikring500 VAC411NOK
BUSSMANN C22G40S spesialsikring, sikringskobling, 690VAC, 40A, patronsikring | BD2CDR C22G40S690 VAC40APatron sikring690 VAC703NOK
BUSSMANN C22G25 spesialsikring, 25A, 690VAC | BD2ZBF C22G25-25Asikringer690 VAC387NOK
BUSSMANN C22G63S spesialsikring, 63A, 690VAC | BD2ZHE C22G63S690 VAC63Asikringer690 VAC724NOK
BUSSMANN C22G32 spesialsikring, 32A, 690VAC | BD3ABR C22G32-32Asikringer690 VAC387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN C22G63 spesialsikring, 63A, 690VAC
411NOK / enhet