BUSSMANN BK/GMD-500MA patronsikring, 500mA, 250VAC

Vare: CD6XFQ Modell: BK/GMD-500MA

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
AC-spenningsvurdering250 VAC
KroppsstilSylindriske
Karakter500mA
Diameter5.2mm
Sikringsstørrelse / gruppe5 20 mm x mm
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering35A
Lengde20ft.
Mfr. SerieGMD
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
ProdukttypeNordamerikansk sikringsring
Motstand1.0645 Ohms
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.214

Produktdetaljer:

    • GMD-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingMotstandPris
BUSSMANN GMD-200-R patronsikring, 200mA, 250VAC | BD2ADY GMD-200-R200mA--28NOK
BUSSMANN BK/GMD-315MA patronsikring, 315mA, 250VAC | CD6XFE BK / GMD-315MA315mA35A2.4 Ohms-
RFQ
BUSSMANN BK/GMD-1.5A patronsikring, 1.5A, 250VAC | CD6XFH BK / GMD-1.5A1.5A100A158 MOhms-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BK/GMD-500MA patronsikring, 500mA, 250VAC