Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN ATM-ID-SK Sikringssett Automotive Atm 32v | AE7WRN 6AYL9

BUSSMANN ATM-ID-SK Sikringssett Automotive Atm 32v

På lager
Vare: AE7WRN Modell: ATM-ID-SKKryssref: 6AYL9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsservicesett
KlasseRaskt skuespill
Kit InnholdSeks hver av 5, 10, 15, 20, 25, 30A Easy ID Illuminating ATM-sikringer
Kit TypeBiler
Totalt antall sikringer inkludert36
Spenningsverdier32 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536100040
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sikringstype (minibank)
    • Avbryt vurdering @ 125VAC (A) (1kA @ 32VDC)

Produktvarianter

ProduktModellSakTotalt antall sikringer inkludertPris
BUSSMANN BP / ATC-A5-RP Atc Blade Fuse Assortment | AE7WNH 6AYD3 BP / ATC-A5-RPSikringssett for bil563NOK
BUSSMANN BP / ATC-AH8-RPP Atc High Amp Fuse Emergency Kit | AE7WNW 6AYE6 BP / ATC-AH8-RPPSikringssett for bil680NOK
BUSSMANN BP / ATM-A8-RP Atm Blade Fuse Hi Amp Assortment | AE7WNZ 6AYE9 BP / ATM-A8-RPSikringssett for bil886NOK
BUSSMANN BP / ATM-AH8-RPP Atm High Amp Fuse Emergency Kit | AE7WPQ 6AYG4 BP / ATM-AH8-RPPSikringssett for bil8109NOK
BUSSMANN NO.44 Sikringssett Automotive Atc 32v | AE7WRK 6AYL6 NO.44Sikringsservicesett42580NOK
BUSSMANN NO.43 Sikringssett Automotive Atm 32v | AE7WRL 6AYL7 NO.43Sikringsservicesett42733NOK
BUSSMANN ATC-ID-SK Sikringssett Automotive Atc 32v | AE7WRM 6AYL8 ATC-ID-SKSikringsservicesett421 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN ATM-ID-SK Sikringssett Automotive Atm 32v
1 296 NOK / enhet