Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AD25 spesialsikring, 25A | BD3YMB

BUSSMANN AD25 spesialsikring, 25A

På lager
Vare: BD3YMB Modell: AD25

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

318NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter25A
Diameter21mm
Sikringsstørrelse / gruppeHRC
SikringstypeRask blåse
Lengde128.5mm
Mfr. SerieAD
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
OppsigelsestypeBolt ned

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0664

Produktvarianter

ProduktModellKarakterPris
BUSSMANN AD10 spesialsikring, 10A | BD2TKB AD1010A318NOK
BUSSMANN AD20 spesialsikring, 20A | BD2UKD AD2020A318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AD25 spesialsikring, 25A
318NOK / enhet