Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 315NHG2BI-400 spesialsikring, 315A, 400VAC | BD3XJV

BUSSMANN 315NHG2BI-400 spesialsikring, 315A, 400VAC

På lager
Vare: BD3XJV Modell: 315NHG2BI-400
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
1 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
AC-spenningsvurdering400 VAC
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter315A
Sikringsstørrelse / gruppeNHG2
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilDobbel indikator
Mfr. SerieNHG_B-400
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeSikringskobling med høy bruddkapasitet
OppsigelsestypeKnivblad
typenBS88 britisk standard sikring
Spenning (AC)400 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6667

Produktdetaljer:

    • NHG_B-400-serien

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakSpenning (AC)Pris
BUSSMANN 80NHG01BI-400 høybrudd patronsikring, sakte, 80A, 400VAC, 3-pakning | BC7TUX 80NHG01BI-400400 VACFirkantet kroppsblad80ANHG01Sakte slagPatron sikring400 VAC940NOK
BUSSMANN 400NHG2BI-400 spesialsikring, 400A, 400VAC | BC8AAP 400NHG2BI-400400 VACFirkantede kroppssikringer400ANHG2Tidsforsinkelse / langsom slagsikringer400 VAC1 329 NOK
BUSSMANN 63NHG01BI-400 Bladsikring med firkantet kropp, høy brudd, 400VAC, 63A | BC8BVU 63NHG01BI-400400 VACFirkantede kroppssikringer63ANHG01Tidsforsinkelse / langsom slagBladesikring400 VAC940NOK
BUSSMANN 125NHG01BI-400 spesialsikring, 125A, 400VAC | BC8TDR 125NHG01BI-400400 VACFirkantede kroppssikringer125ANHG01Tidsforsinkelse / langsom slagsikringer400 VAC940NOK
BUSSMANN 50NHG000BI-400 Bladsikring med firkantet kropp, høy brudd, 400VAC, 50A | BC8TGU 50NHG000BI-400400 VACFirkantede kroppssikringer50ANHG000Tidsforsinkelse / langsom slagBladesikring400 VAC427NOK
BUSSMANN 160NHG01BI-400 høybrudd patronsikring, sakte, 160A, 400VAC, 3-pakning | BC9EVN 160NHG01BI-400400 VACFirkantet kroppsblad160ANHG01Sakte slagPatron sikring400 VAC940NOK
BUSSMANN 63NHG000BI-400 Bladsikring med firkantet kropp, høy brudd, 400VAC, 63A | BD2HGW 63NHG000BI-400400 VACFirkantede kroppssikringer63ANHG000Tidsforsinkelse / langsom slagBladesikring400 VAC427NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 315NHG2BI-400 spesialsikring, 315A, 400VAC
1 329 NOK / enhet