Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 160NHG00B NH Sikring, 500VAC, 120KA Brytekapasitet | BD2DPE

BUSSMANN 160NHG00B NH-sikring, 500VAC, 120KA Brytekapasitet

På lager
Vare: BD2DPE Modell: 160NHG00B

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
635NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
KroppsstilFirkantet kroppsblad
Karakter160A
Sikringsstørrelse / gruppeNH00
SikringstypeSakte slag
IndikatorstilDobbel indikator
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKnivblad
Spenning (AC)500 VAC
Spenningsverdier500 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1951

Produktdetaljer:

    • Bussmann 160NHG00B sentrert merkesikring egnet for å gi beskyttelse mot overbelastning og kortslutningsforhold i lavspente elektriske kretser og motorbelastningssentraler
    • Dobbel indikasjonssystem for visning av varselsignalet til en sikring som har gått og firkantet konstruksjon som er i stand til å opprettholde lave driftstemperaturer
    • Saktevirkende design for å opprettholde forbigående strømstøt og knivbladstermineringsstil for enkel installasjon
    • CE-sertifisert
    • BS88-serien

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakSpenning (AC)Pris
BUSSMANN 125NHG01BI Stor bruddpatronsikring, sakte, 125A, 500VAC, 3-pakning | BC7XWV 125NHG01BI-Firkantet kroppsblad125A-Sakte slagPatron sikring500 VAC806NOK
BUSSMANN 35NHG02B høybrudd patronsikring, sakte, 35A, 500VAC, 3-pakning | BC7XXK 35NHG02B500 VACFirkantet kroppsblad35ANHG02Sakte slagPatron sikring500 VAC1 166 NOK
BUSSMANN 50NHG01B høybrudd patronsikring, sakte, 50A, 500VAC, 3-pakning | BC8GAN 50NHG01B-Firkantet kroppsblad50A-Sakte slagPatron sikring500 VAC678NOK
BUSSMANN 500NHG3B Spesialsikring, 500A, 500VAC | BC8LUD 500NHG3B-Firkantede kroppssikringer500ANHG3Tidsforsinkelse / langsom slagsikringer500 VAC2 329 NOK
BUSSMANN 250NHG03B høybrudd patronsikring, sakte, 250A, 500VAC, 3-pakning | BC8NFY 250NHG03B500 VACFirkantet kroppsblad250ANHG03Sakte slagPatron sikring500 VAC2 096 NOK
BUSSMANN 250NHG02BI Spesialsikring, 250A, 500VAC | BC8TGN 250NHG02BI500 VACFirkantede kroppssikringer250ANHG02Tidsforsinkelse / langsom slagsikringer500 VAC1 043 NOK
BUSSMANN 160NHG0B høybrudd patronsikring, sakte, 160A, 500VAC, 3-pakning | BC9JTC 160NHG0B500 VACFirkantet kroppsblad160ANHG0Sakte slagPatron sikring500 VAC671NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 160NHG00B NH-sikring, 500VAC, 120KA Brytekapasitet
635NOK / enhet